8120945-STELI TORNITURA E SCANALATURA G4221-25RR-3T08-DX18-P

Steli tornitura e scanalatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:G4221-25RR-3T08-DX18-P
Rubix:999240116012218
Produttore:8120945
8120945-STELI TORNITURA E SCANALATURA G4221-25RR-3T08-DX18-P

Dettagli del prodotto : 8120945-STELI TORNITURA E SCANALATURA G4221-25RR-3T08-DX18-P


Barra di alesatura – Esecuzione di gole interne G4221...-P • Fissaggio a vite • Lubrificazione di precisione • metrico • Codolo cilindrico con piano • Destra • DX18 • s=3mm • Tmax=8mm

Punti di forza

Sicurezza di processo e minori costi, grazie all’esclusivo design ad accoppiamento geometrico DX (nessun movimento dell’inserto da taglio);Sicura lavorazione a foro cieco, grazie all’effetto di rimozione mediante l’esclusivo foro di lubrificazione assiale;Produttività e vita utensile ai massimi livelli, grazie al migliore controllo del truciolo (nessun annidamento di trucioli);Massima forza di serraggio, grazie al raffinato sistema di fissaggio

Informazioni tecniche


Attributi
€ 306,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 374,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione