Riferimenti
Walter:C4-SVQBL-18090-16
Rubix:160000001417443
Produttore:5011914

Dettagli del prodotto : 5204877-UTENSILI CAPTO WALTER C4-SVQBL-18090-16
Barra di alesatura – Fissaggio a vite C...-SVQB • Walter Turn • metrico • Walter CaptoTM ISO 26623 • Sinistra • C4 • 25mm • Inserto romboidale • VB .. 1604 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi;Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze;Lavorazione di piccoli diametri di foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | tornitura interna (alesatura) |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro di alesaggio minimo | 33 mm |
| Tipo di inserto | inserto vb..1604.. / vc..1604.. (vb/vc 1604) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 434,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 529,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione