5204651-STELI TORNITURA E SCANALATURA A16R-SCLCR09-R
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:A16R-SCLCR09-R
Rubix:999240116024662
Produttore:5204651

Dettagli del prodotto : 5204651-STELI TORNITURA E SCANALATURA A16R-SCLCR09-R
Barra di alesatura – Fissaggio a vite A...-SCLC...-R • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico • Destra • 16mm • Inserto romboidale • CC .. 09T3 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi;Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze;Lavorazione di piccoli diametri di foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 200 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | a16r-sclcr09-r è un portautensili per tornitura interna/alesatura con fornitura di refrigerante attraverso l’utensile. è indicato per lavorazioni su piccoli diametri e per condizioni con pressioni di taglio ridotte e sbalzi lunghi, dove serve un trasporto trucioli senza ostacoli dal foro. |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro di alesaggio minimo | 20 mm |
| Tipo di inserto | cc .. 09t3 .. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione