5205428-STELI TORNITURA E SCANALATURA A32T-SVQBR16
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:A32T-SVQBR16
Rubix:999240116024502
Produttore:5205428

Dettagli del prodotto : 5205428-STELI TORNITURA E SCANALATURA A32T-SVQBR16
Barra di alesatura – Fissaggio a vite A...-SVQB • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico con superficie di serraggio • Destra • 32mm • Inserto romboidale • VB .. 1604 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi;Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze;Lavorazione di piccoli diametri di foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 32 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 300 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | stelo di tornitura interna con raffreddamento per lavorazioni di alesatura/scanalatura su pezzi con accesso interno limitato |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro di alesaggio minimo | 40 mm |
| Tipo di inserto | vb 160408 (vb..1604..) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 253,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 309,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione