5522911-STELI TORNITURA E SCANALATURA A32T-DTFNL16
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:A32T-DTFNL16
Rubix:999240116024521
Produttore:5522911

Dettagli del prodotto : 5522911-STELI TORNITURA E SCANALATURA A32T-DTFNL16
Barra di alesatura – Fissaggio a staffa A...-DTFN • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico con superficie di serraggio • Sinistra • 32mm • Inserto triangolare • TN .. 1604 ..
Punti di forza
Funzionalità garantita anche in ambienti “sporchi”, ad es. nella lavorazione della ghisa grigia;Sono disponibili staffe rinforzate con terminale in metallo duro, per una maggiore durata della staffa stessa;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Adatto per applicazioni di sgrossatura e finitura;La migliore soluzione per i tagli interrotti, grazie allo stabile serraggio dell’inserto;La migliore soluzione per la lavorazione di materiale a truciolo corto
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 32 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 300 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | tornitura e scanalatura interna (sinistra), con portainserti per applicazioni di tornitura interna; per alesatura e lavorazioni interne su fori. |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro di alesaggio minimo | 40 mm |
| Tipo di inserto | tn..1604.. (tnmg 332) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 304,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 371,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione