5673576-STELI TORNITURA E SCANALATURA A08H-SCLCR06-R
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:A08H-SCLCR06-R
Rubix:999240116024708
Produttore:5673576

Dettagli del prodotto : 5673576-STELI TORNITURA E SCANALATURA A08H-SCLCR06-R
Barra di alesatura – Fissaggio a vite A...-SCLC...-R • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico • Destra • 8mm • Inserto romboidale • CC .. 0602 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi;Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze;Lavorazione di piccoli diametri di foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | alesatura interna/tornitura interna con portautensile a serraggio con vite per inserti indexabili. |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro di alesaggio minimo | 10 mm |
| Tipo di inserto | cc .. 0602 .. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione