5194512-STELI TORNITURA E SCANALATURA A25T-SDUCL11
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:A25T-SDUCL11
Rubix:999240116024574
Produttore:5194512

Dettagli del prodotto : 5194512-STELI TORNITURA E SCANALATURA A25T-SDUCL11
Barra di alesatura – Fissaggio a vite A...-SDUC • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico con superficie di serraggio • Sinistra • 25mm • Inserto romboidale • DC .. 11T3 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi;Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze;Lavorazione di piccoli diametri di foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 300 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | stelo per lavorazioni di tornitura/alesatura interna e scanalatura su tornio; adatto anche per facing, interrupted cuts, profiling e turning. |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro di alesaggio minimo | 32 mm |
| Tipo di inserto | dc .. 11t3 .. (inserto indicizzabile, 7°) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 177,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 216,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione