6039503-STELI TORNITURA E SCANALATURA A40T-PDUNL15
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:A40T-PDUNL15
Rubix:160000001405592
Produttore:6039503

Dettagli del prodotto : 6039503-STELI TORNITURA E SCANALATURA A40T-PDUNL15
Barra di alesatura – Fissaggio a leva A...-PDUN • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico con superficie di serraggio • Sinistra • 40mm • Inserto romboidale • DN .. 1506 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi: tale soluzione rappresenta quindi un’alternativa al fissaggio a staffa
Applicazioni
La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico con forma base negativa e per la lavorazione di elevate profondità di passata;La migliore soluzione per la lavorazione di piccoli diametri di foratura con inserti a fissaggio meccanico negativi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 40 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 300 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | tornitura e scanalatura (steli/aste) con barra per alesatura/boring a raffreddamento interno |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro di alesaggio minimo | 50 mm |
| Tipo di inserto | dn .. 150608 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 341,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 416,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione