5205471-STELI TORNITURA E SCANALATURA A16R-SVUBL11
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:A16R-SVUBL11
Rubix:160000001401434
Produttore:5205471

Dettagli del prodotto : 5205471-STELI TORNITURA E SCANALATURA A16R-SVUBL11
Barra di alesatura – Fissaggio a vite A...-SVUB • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico con superficie di serraggio • Sinistra • 16mm • Inserto romboidale • VB .. 1103 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi;Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze;Lavorazione di piccoli diametri di foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 200 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | stelo per tornitura interna/alesatura di fori su torni; usato anche per lavorazioni come facing e scanalatura/profilatura con inserto vb. |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro di alesaggio minimo | 22 mm |
| Tipo di inserto | vb 1103 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione