5673695-STELI TORNITURA E SCANALATURA A20S-SWLCR06
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:A20S-SWLCR06
Rubix:160000001402544
Produttore:5673695

Dettagli del prodotto : 5673695-STELI TORNITURA E SCANALATURA A20S-SWLCR06
Barra di alesatura – Fissaggio a vite A...-SWLC • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico con superficie di serraggio • Destra • 20mm • Inserto trigonale • WC .. 06T3 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi;Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze;Lavorazione di piccoli diametri di foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 250 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | alesatura interna su tornio per ingrandimento, finitura e mantenimento della precisione di fori; adatto anche a lavorazioni con tagli interrotti e profilatura, con raffreddamento interno. |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro di alesaggio minimo | 25 mm |
| Tipo di inserto | wc 06t3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 158,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 192,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione