5204649-STELI TORNITURA E SCANALATURA A12M-SCLCR06-R
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:A12M-SCLCR06-R
Rubix:999240116024689
Produttore:5204649

Dettagli del prodotto : 5204649-STELI TORNITURA E SCANALATURA A12M-SCLCR06-R
Barra di alesatura – Fissaggio a vite A...-SCLC...-R • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico • Destra • 12mm • Inserto romboidale • CC .. 0602 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi;Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze;Lavorazione di piccoli diametri di foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | tornitura interna (alesatura), spianatura e profilatura; indicata anche per tagli su lavorazioni interrotte. utilizzabile su materiali come acciaio, ghisa e leghe (con alimentazione refrigerante). |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro di alesaggio minimo | 16 mm |
| Tipo di inserto | ccmt 06 02 04 (inserto rombico cc, 0602) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione