7106115-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1221-20QR-2T06-GX09-P
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G1221-20QR-2T06-GX09-P
Rubix:160000001849726
Produttore:7106115

Dettagli del prodotto : 7106115-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1221-20QR-2T06-GX09-P
Barra di alesatura – Esecuzione di gole interne G1221...-P • Fissaggio a vite • Lubrificazione di precisione • metrico • Codolo cilindrico con piano • Destra • GX09 • s=2mm • Tmax=6mm
Punti di forza
Effetto di rimozione unico nel suo genere, attraverso il foro di lubrificazione assiale, nella lavorazione a foro cieco ;Interfaccia esente da perdite di pressione fra attacco base e utensile, grazie alla guarnizione O-ring;Eccellenti livelli di qualità di finitura superficiale, sicurezza di processo ed evacuazione del truciolo
Applicazioni
La migliore soluzione per esecuzione di gole interne e scanalatura;Gole interne a partire da Dmin = 16 mm;Esecuzione di gole fino a Tmax = 12 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180,3 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | scanalatura interna e tornitura interna (recessing) con refrigerazione di precisione (precision cooling). |
| Diametro di alesaggio minimo | 20 mm |
| Tipo di inserto | gx09 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 246,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 300,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione