7106131-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1221-25RR-3T08-GX16-P
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G1221-25RR-3T08-GX16-P
Rubix:999240116016012
Produttore:7106131

Dettagli del prodotto : 7106131-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1221-25RR-3T08-GX16-P
Barra di alesatura – Esecuzione di gole interne G1221...-P • Fissaggio a vite • Lubrificazione di precisione • metrico • Codolo cilindrico con piano • Destra • GX16 • s=3mm • Tmax=8mm
Punti di forza
Effetto di rimozione unico nel suo genere, attraverso il foro di lubrificazione assiale, nella lavorazione a foro cieco ;Interfaccia esente da perdite di pressione fra attacco base e utensile, grazie alla guarnizione O-ring;Eccellenti livelli di qualità di finitura superficiale, sicurezza di processo ed evacuazione del truciolo
Applicazioni
La migliore soluzione per esecuzione di gole interne e scanalatura;Gole interne a partire da Dmin = 16 mm;Esecuzione di gole fino a Tmax = 12 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 200,45 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | scanalatura interna e lavorazione di gole (grooving) con refrigerazione di precisione; adatta anche a lavorazioni su fori ciechi grazie all’alesaggio assiale sigillabile del refrigerante. |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro di alesaggio minimo | 25 mm |
| Tipo di inserto | gx16 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 306,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 374,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione