7394705-STELI TORNITURA E SCANALATURA A05K-SCLPL2
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:A05K-SCLPL2
Rubix:999240116024717
Produttore:7394705

Dettagli del prodotto : 7394705-STELI TORNITURA E SCANALATURA A05K-SCLPL2
Barra di alesatura – Fissaggio a vite A...-SCLP • Walter Turn • pollice • Codolo cilindrico con superficie di serraggio • Sinistra • 8mm • Inserto romboidale • CP .. 0602 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi;Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze;Lavorazione di piccoli diametri di foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 7,92 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 127 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | barra di alesatura per tornitura iso con serraggio a vite (screw clamping), per lavorazione interna con inserti indicizzati cp..0602.. |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro di alesaggio minimo | 10,49 mm |
| Tipo di inserto | cp..0602.. / cp..2(1,5).. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione