7543680-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1221-40TR-3T12-GX24-P

Steli tornitura e scanalatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:G1221-40TR-3T12-GX24-P
Rubix:999240116016005
Produttore:7543680
7543680-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1221-40TR-3T12-GX24-P

Dettagli del prodotto : 7543680-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1221-40TR-3T12-GX24-P


Barra di alesatura – Esecuzione di gole interne G1221...-P • Fissaggio a vite • Lubrificazione di precisione • metrico • Codolo cilindrico con piano • Destra • GX24 • s=3mm • Tmax=12mm

Punti di forza

Effetto di rimozione unico nel suo genere, attraverso il foro di lubrificazione assiale, nella lavorazione a foro cieco ;Interfaccia esente da perdite di pressione fra attacco base e utensile, grazie alla guarnizione O-ring;Eccellenti livelli di qualità di finitura superficiale, sicurezza di processo ed evacuazione del truciolo

Applicazioni

La migliore soluzione per esecuzione di gole interne e scanalatura;Gole interne a partire da Dmin = 16 mm;Esecuzione di gole fino a Tmax = 12 mm

Informazioni tecniche


Attributi
€ 428,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 522,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione