7394692-STELI TORNITURA E SCANALATURA A20S-SDXCR11
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:A20S-SDXCR11
Rubix:999240116024609
Produttore:7394692

Dettagli del prodotto : 7394692-STELI TORNITURA E SCANALATURA A20S-SDXCR11
Barra di alesatura – Fissaggio a vite A...-SDXC... • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico con superficie di serraggio • Destra • 20mm • Inserto romboidale • DC .. 11T3 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi;Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze;Lavorazione di piccoli diametri di foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 257 mm |
| Uso | steli tornitura e scanalatura |
| Diametro di alesaggio minimo | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 158,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 192,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione