6344638-STELI TORNITURA E SCANALATURA E20S-SCLCR09-R
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:E20S-SCLCR09-R
Rubix:999240116016423
Produttore:6344638

Dettagli del prodotto : 6344638-STELI TORNITURA E SCANALATURA E20S-SCLCR09-R
Barra di alesatura – Fissaggio a vite E...-SCLC...-R • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico • Destra • 20mm • Inserto romboidale • CC .. 09T3 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi;Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze;Lavorazione di piccoli diametri di foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 220 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | alesatura e tornitura interna su torni con inserto indicizzabile (foro passante o cieco) con raffreddamento interno. |
| Materiale del corpo | carburo |
| Diametro di alesaggio minimo | 25 mm |
| Tipo di inserto | cc .. 09t3 .. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 674,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 823,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione