5673633-STELI TORNITURA E SCANALATURA A06F-STFCR06
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:A06F-STFCR06
Rubix:999240116024714
Produttore:5673633

Dettagli del prodotto : 5673633-STELI TORNITURA E SCANALATURA A06F-STFCR06
Barra di alesatura – Fissaggio a vite A...-STFC • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico con superficie di serraggio • Destra • 6mm • Inserto triangolare • TC .. 06T1 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi;Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze;Lavorazione di piccoli diametri di foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | tornitura interna (barra di alesatura) |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro di alesaggio minimo | 9 mm |
| Tipo di inserto | tc .. 06t1 .. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione