5194508-STELI TORNITURA E SCANALATURA A16R-SDUCL07
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:A16R-SDUCL07
Rubix:999240117031625
Produttore:5194508

Dettagli del prodotto : 5194508-STELI TORNITURA E SCANALATURA A16R-SDUCL07
Barra di alesatura – Fissaggio a vite A...-SDUC • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico con superficie di serraggio • Sinistra • 16mm • Inserto romboidale • DC .. 0702 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi;Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze;Lavorazione di piccoli diametri di foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 200 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | barra per tornitura/alesatura interna indicizzabile per allargare, finire e mantenere la precisione di fori; adatta a facing, tagli interrotti, profilatura e tornitura. |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro di alesaggio minimo | 20 mm |
| Tipo di inserto | dc .. 0702 .. (inserti diamante 55°) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione