8120948-STELI TORNITURA E SCANALATURA G4221-32SL-3T10-DX18-P
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G4221-32SL-3T10-DX18-P
Rubix:999240116012217
Produttore:8120948

Dettagli del prodotto : 8120948-STELI TORNITURA E SCANALATURA G4221-32SL-3T10-DX18-P
Barra di alesatura – Esecuzione di gole interne G4221...-P • Fissaggio a vite • Lubrificazione di precisione • metrico • Codolo cilindrico con piano • Sinistra • DX18 • s=3mm • Tmax=10mm
Punti di forza
Sicurezza di processo e minori costi, grazie all’esclusivo design ad accoppiamento geometrico DX (nessun movimento dell’inserto da taglio);Sicura lavorazione a foro cieco, grazie all’effetto di rimozione mediante l’esclusivo foro di lubrificazione assiale;Produttività e vita utensile ai massimi livelli, grazie al migliore controllo del truciolo (nessun annidamento di trucioli);Massima forza di serraggio, grazie al raffinato sistema di fissaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 32 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 248,8 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | scanalatura interna (canelare) con barra per tornitura interna |
| Diametro di alesaggio minimo | 32 mm |
| Tipo di inserto | dx18-3f3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 365,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 445,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione