6039750-STELI TORNITURA E SCANALATURA A25T-PTFNR16
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:A25T-PTFNR16
Rubix:160000001405607
Produttore:6039750

Dettagli del prodotto : 6039750-STELI TORNITURA E SCANALATURA A25T-PTFNR16
Barra di alesatura – Fissaggio a leva A...-PTFN • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico con superficie di serraggio • Destra • 25mm • Inserto triangolare • TN .. 1604 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi: tale soluzione rappresenta quindi un’alternativa al fissaggio a staffa
Applicazioni
La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico con forma base negativa e per la lavorazione di elevate profondità di passata;La migliore soluzione per la lavorazione di piccoli diametri di foratura con inserti a fissaggio meccanico negativi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 32 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 300 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | alesatura per iso turning (inserti tn .. 1604 ..) con barra a leva |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro di alesaggio minimo | 16 mm |
| Tipo di inserto | tn .. 1604 .. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 212,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 259,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione