7807974-STELI TORNITURA E SCANALATURA A16R-SVJBR11
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:A16R-SVJBR11
Rubix:999240116024646
Produttore:7807974

Dettagli del prodotto : 7807974-STELI TORNITURA E SCANALATURA A16R-SVJBR11
Barra di alesatura – Fissaggio a vite A...-SVJB • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico con superficie di serraggio • Destra • 16mm • Inserto romboidale • VB .. 1103 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi;Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze;Lavorazione di piccoli diametri di foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 200 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | per tornitura interna e scanalatura con barra di alesaggio a serraggio con vite, con raffreddamento interno e foro per lubrorefrigerante anche per lavorazione di fori ciechi. |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro di alesaggio minimo | 11 mm |
| Tipo di inserto | vb .. 1103 .. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione