5194505-STELI TORNITURA E SCANALATURA A32T-SCLCR12
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:A32T-SCLCR12
Rubix:160000001416266
Produttore:5194505

Dettagli del prodotto : 5194505-STELI TORNITURA E SCANALATURA A32T-SCLCR12
Barra di alesatura – Fissaggio a vite A...-SCLC • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico con superficie di serraggio • Destra • 32mm • Inserto romboidale • CC .. 1204 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi;Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze;Lavorazione di piccoli diametri di foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 32 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 300 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | per lavorazioni interne su fori (alesatura/finizione e mantenimento accuratezza) e tornitura profili: facing, lavorazioni su fori preforati o colati. adatto anche con basse pressioni di taglio e sporgenze lunghe. |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro di alesaggio minimo | 40 mm |
| Tipo di inserto | cc..1204.. (inserto ccmt 1204) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 253,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 309,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione