5673727-STELI TORNITURA E SCANALATURA E16R-STFCL11-R
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:E16R-STFCL11-R
Rubix:160000001402560
Produttore:5673727

Dettagli del prodotto : 5673727-STELI TORNITURA E SCANALATURA E16R-STFCL11-R
Barra di alesatura – Fissaggio a vite E...-STFC...-R • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico • Sinistra • Inserto triangolare • TC .. 1102 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi;Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze;Lavorazione di piccoli diametri di foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 200 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | tornitura interna con barra di alesatura a inserti indicizzabili; adatta per lavorazioni in foro con raffreddamento interno |
| Materiale del corpo | carburo |
| Diametro di alesaggio minimo | 20 mm |
| Tipo di inserto | tc.. 1102.. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 519,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 633,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione