5673725-STELI TORNITURA E SCANALATURA E12Q-STFCR09-R
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:E12Q-STFCR09-R
Rubix:160000001402559
Produttore:5673725

Dettagli del prodotto : 5673725-STELI TORNITURA E SCANALATURA E12Q-STFCR09-R
Barra di alesatura – Fissaggio a vite E...-STFC...-R • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico • Destra • 12mm • Inserto triangolare • TC .. 0902 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi;Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze;Lavorazione di piccoli diametri di foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | alesatura interna e lavorazioni di finitura/ampliamento su torni (toolholder per inserti indexabili a serraggio a vite). |
| Materiale del corpo | carburo |
| Diametro di alesaggio minimo | 16 mm |
| Tipo di inserto | tc .. 090204 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 363,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 443,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione