6047300-STELI TORNITURA E SCANALATURA A20S-PCLNL09
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:A20S-PCLNL09
Rubix:999240116024625
Produttore:6047300

Dettagli del prodotto : 6047300-STELI TORNITURA E SCANALATURA A20S-PCLNL09
Barra di alesatura – Fissaggio a leva A...-PCLN • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico con superficie di serraggio • Sinistra • 20mm • Inserto romboidale • CN .. 0903 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi: tale soluzione rappresenta quindi un’alternativa al fissaggio a staffa
Applicazioni
La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico con forma base negativa e per la lavorazione di elevate profondità di passata;La migliore soluzione per la lavorazione di piccoli diametri di foratura con inserti a fissaggio meccanico negativi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 250 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | tornitura interna (stelo alesatore) con refrigerazione interna |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro di alesaggio minimo | 25 mm |
| Tipo di inserto | cn .. 0903 .. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 189,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 231,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione