Riferimenti
Walter:C4-SCLCR-13080-09
Rubix:999240116024321
Produttore:5204770

Dettagli del prodotto : 5204770-UTENSILI CAPTO WALTER C4-SCLCR-13080-09
Barra di alesatura – Fissaggio a vite C...-SCLC • Walter Turn • metrico • Walter CaptoTM ISO 26623 • Destra • C4 • 20mm • Inserto romboidale • CC .. 09T3 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi;Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze;Lavorazione di piccoli diametri di foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | lavorazioni di tornitura/alesatura interna; adatta per foratura interna con inserti del gruppo cc..09t3.. (serraggio a vite, sistema walter capto c4). |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro di alesaggio minimo | 25 mm |
| Tipo di inserto | ccmt 09 t3 08 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 359,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 438,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione