5673609-STELI TORNITURA E SCANALATURA A20S-SDUCR07-X
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:A20S-SDUCR07-X
Rubix:160000001402513
Produttore:5673609

Dettagli del prodotto : 5673609-STELI TORNITURA E SCANALATURA A20S-SDUCR07-X
Barra di alesatura – Fissaggio a vite A...-SDUC...-X • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico con superficie di serraggio • Destra • 20mm • Inserto romboidale • DC .. 0702 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi;Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze;Lavorazione di piccoli diametri di foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 250 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | tornitura interna e scanalatura (con stelo walter per inserti indexabili) |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro di alesaggio minimo | 27 mm |
| Tipo di inserto | dcmt 07 02 04 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 158,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 192,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione