5204662-STELI TORNITURA E SCANALATURA A20S-SDQCL11
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:A20S-SDQCL11
Rubix:999240116024617
Produttore:5204662

Dettagli del prodotto : 5204662-STELI TORNITURA E SCANALATURA A20S-SDQCL11
Barra di alesatura – Fissaggio a vite A...-SDQC • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico con superficie di serraggio • Sinistra • 20mm • Inserto romboidale • DC .. 11T3 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi;Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze;Lavorazione di piccoli diametri di foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 250 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | tornitura interna (barra di alesatura) con fissaggio a vite per lavorazioni su sedi interne; esecuzioni di sgrossatura/finizione su torni. |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro di alesaggio minimo | 25 mm |
| Tipo di inserto | dc .. 11t3 .. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 158,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 192,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione