8657027-BARRA DI ALESATURA PER TESTA SOSTITUIBILE W3270-A W3270-A16-20-WE09
Barra di alesatura per testa sostituibile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:W3270-A16-20-WE09
Rubix:999241126005186
Produttore:8657027
EAN:4063466435386

Dettagli del prodotto : 8657027-BARRA DI ALESATURA PER TESTA SOSTITUIBILE W3270-A W3270-A16-20-WE09
Barra di alesatura per testa sostituibile W3270-A • metrico • Codolo cilindrico con superficie di serraggio • Neutro • 9mm
Punti di forza
Sicurezza di processo grazie all’elevata stabilità del bloccaggio WE;Qualità di lavorazione ripetibile e scarti ridotti al minimo;Massima flessibilità grazie alla testa intercambiabile WE nello stesso corpo (da Dmin 7 mm)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 94,7 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | lavorazione interna su tornio (scanalatura assiale e operazioni interne) con testa intercambiabile we09. |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro di alesaggio minimo | 12 mm |
| Tipo di inserto | we09 (grooving assiale) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 139,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 170,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione