SCARPE ANTINFORTUNISTICI 6502237

Stivale di sicurezza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Uvex:6502237
Rubix:999250617005941
Produttore:6502237
EAN:4031101609492
SCARPE ANTINFORTUNISTICI 6502237

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe37
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SCARPE ANTINFORTUNISTICI 6502237


Superiore in tutte le discipline. L'innovativa gamma di scarpe di sicurezza uvex 2 nelle classi di protezione S3 e S1 P è all'altezza di ogni sfida: l'assorbimento ottimale degli urti, la calzata ergonomica, il peso ridotto e le eccellenti caratteristiche climatiche assicurano le massime prestazioni sul lavoro e ridefiniscono i limiti delle scarpe di sicurezza.

Punti di forza

L'eccezionale comfort dell'indossatore deriva da una forma di nuova concezione e da materiali traspiranti ottimizzati per il clima (uvex climazone)
La costruzione praticamente priva di cuciture in materiale microveloce ad alta tecnologia elimina i punti di pressione
Soletta confortevole antistatica rimovibile, con un sistema di trasporto dell'umidità e un ulteriore assorbimento degli urti intorno al tallone e all'avampiede
Morbida imbottitura sul colletto e sulla linguetta antipolvere

Applicazioni

Applicazioni moderate

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe37
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalepelle
ESDsì
Categoria di sicurezzas3
Resistenza allo scivolamentosì
Tipo di chiusuraallacciare
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe