STIVALE DI CUOIO 840220
Stivale rigger foderato Kilauea 2 s3 src
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:840220
Rubix:999180200036210
Produttore:840220
EAN:3660338057502


Riepilogo info tecniche
| Colore | castano |
|---|---|
| EU Numero di scarpe | 44 |
| Materiale principale | pelle |
Documenti
Dettagli del prodotto : STIVALE DI CUOIO 840220
Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente.
Fodera in pelliccia sintetica per uso esterno.
Mantiene il piede caldo in condizioni di clima freddo.
Suola in poliuretano a doppia densità antiscivolo grazie a una struttura con battistrada aperto per una migliore rimozione dei liquidi.
Puntale in policarbonato e inserto tessile ad alta tenacità anti-perforazione.
Peso:
800 g*APPLICAZIONI.
Specialmente adatto ai lavori all'aperto.
Industria, BTP, ambienti umidi e freddi.
PUNTI DI FORZA.
Scarpa resistente all'abrasione per una maggiore durata.
Tacchi a goccia per una maggiore sicurezza, in particolare sulle scale.
Fodera in pelliccia sintetica per uso esterno.
Mantiene il piede caldo in condizioni di clima freddo.
Suola in poliuretano a doppia densità antiscivolo grazie a una struttura con battistrada aperto per una migliore rimozione dei liquidi.
Puntale in policarbonato e inserto tessile ad alta tenacità anti-perforazione.
Peso:
800 g*APPLICAZIONI.
Specialmente adatto ai lavori all'aperto.
Industria, BTP, ambienti umidi e freddi.
PUNTI DI FORZA.
Scarpa resistente all'abrasione per una maggiore durata.
Tacchi a goccia per una maggiore sicurezza, in particolare sulle scale.
Punti di forza
Puntale di sicurezza non metallico per maggiore comfort e leggerezza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | castano |
|---|---|
| EU Numero di scarpe | 44 |
| Materiale principale | pelle |
| Impermeabile | no |
| Protezione metatarsale | no |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Materiale | pelle pieno fiore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,13 IVA esclusa
/ Paia
€ 120,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
44