Riferimenti
Brevetti Stendalto:SR20013
Rubix:999190900094326

Documenti
Dettagli del prodotto : STRISCIA 200 R040A018C012 20012040ST
Striscia Brevetti Stendalto in nylon per catene portacavi: serie 200, raggio 40 mm, interno 12x12 e lunghezza 1003 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 40 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 12 mm |
| Altezza Interna | 12 mm |
| Serie | 200 |
| Lunghezza | 1003 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,38 IVA esclusa
/ Metro
€ 12,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
