Riferimenti
Grundfos:UNILIFT CC7 - A1
Rubix:999190500013209
Produttore:97519841
EAN:5700317479715


Riepilogo info tecniche
| Tensione | 1x220/240 V |
|---|---|
| Altezza di mandata | 7 m |
| Diametro di passaggio | 185 mm |
Dettagli del prodotto : MULTIBOX UNILIFTCC7 A1 220-240/50 HU 97519841
UNILIFT CC is a single-stage submersible pump designed for pumping clean, non-aggressive water and grey water down to 3 mm water level. It has dual outlet, allowing easy adaptation to existing pipes.
Applicazioni
Commerical wastewater;Domestic Water,Indusdrial Wastewater Treatment&reuse
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 1x220/240 V |
|---|---|
| Altezza di mandata | 7 m |
| Diametro di passaggio | 185 mm |
| Peso | 12 kg |
| Temperatura minima del fluido | 0 °C |
| Temperatura massima del fluido | 40 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione