SQE 2-70 1.15KW 200-240V 50/60HZ 96510152

Submersible Pump

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Grundfos:SQE 2- 70 1.15kW 1x200-240V 1.5m mod.BB
Rubix:999190500011434
Produttore:96510152
EAN:5700396502502
SQE 2-70 1.15KW 200-240V 50/60HZ 96510152
Riepilogo info tecniche
Tensione1x200/240 V
Potenza1,15 kW
Altezza di mandata71 m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SQE 2-70 1.15KW 200-240V 50/60HZ 96510152


Submersible pumps with variable speed motor

Applicazioni

Basement;Garden;Domestic Ground Water Intake;Kitchen;Domestic Water Pressure Boosting;Ground Water Intake

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione1x200/240 V
Potenza1,15 kW
Altezza di mandata71 m
Peso5,02 kg
Temperatura minima del fluido0 °C
Temperatura massima del fluido35 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione