9415-02000 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2000MN SUPERHC MN

SuperHC MN SPA

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gates:SPA2000MN SUPERHC MN
Rubix:160000000471771
Produttore:941502000
EAN:5412571102390
9415-02000 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2000MN SUPERHC MN
Riepilogo info tecniche
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento2000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9415-02000 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2000MN SUPERHC MN


Cinghia dentata trapezoidale senza cinghia con profilo stretto. La dentatura riduce lo sviluppo di calore interno. I fianchi della cinghia che puntano precisi a terra garantiscono un effetto cuneo omogeneo e riducono il rumore. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto.

Punti di forza

• Adatto per l'utilizzo delle pulegge folli.
• Resistente ad olio e calore.
• Conduce l'elettricità statica (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento2000 mm
Lunghezza interna1955 mm
Lunghezza esterna2018 mm
Spessore10 mm
Guainatono
Seriesuper hc mn
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-51 °C
Max. Temperatura d'impiego121 °C
Codice doganale40103100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Esaurito