9339-01320 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB1320 SUPERHC

SuperHC SPB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:SPB1320 SUPERHC
Rubix:160000000471624
Produttore:933901320
EAN:5414465665202
9339-01320 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB1320 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospb
Larghezza superiore16 mm
Lunghezza di orientamento1320 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9339-01320 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB1320 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospb
Larghezza superiore16 mm
Lunghezza di orientamento1320 mm
Lunghezza interna1320 mm
Lunghezza esterna1342 mm
Spessore13 mm
Materialecr
Codice doganale40103100
€ 24,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione