ACCESSORI FNL 511 A

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FNL 511 A
Rubix:160000000391680
Produttore:263300
EAN:7316572868706
ACCESSORI FNL 511 A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza56 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FNL 511 A


Gli alloggiamenti flangiati in ghisa FNL, non divisibili, sono collaudati, semplici e affidabili per applicazioni senza telai orizzontali. I cuscinetti integrati possono sfruttare appieno la loro vita utile con minore manutenzione. Gli alloggiamenti FNL sono forniti, opzionalmente, con un coperchio per estremità dell'albero (suffisso A) o per alberi passanti (suffisso B). Le versioni più piccole fino e compresa la taglia 13 hanno una flangia triangolare, le versioni più grandi hanno una flangia quadrata.

I supporti monoblocco flangiati in ghisa della serie FNL sono componenti macchina di provata efficienza che offrono una soluzione semplice e affidabile per applicazioni senza telaio orizzontale. Consentono di sfruttare l'intera vita utile dei cuscinetti che incorporano e richiedono meno attività di manutenzione. I supporti della serie FNL sono dotati di coperchio per estremità albero (suffisso A) o alberi passanti (suffisso B). I supporti di minori dimensioni (fino alla 13 inclusa) sono dotati di flangia triangolare, mentre quelli di maggiori dimensioni prevedono una flangia quadrata.

Punti di forza

  • Provati e testati
  • Basse esigenze di manutenzione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4500 g
Diametro interno50 mm
Larghezza56 mm
Materialeghisa
Interasse del fissaggio170 mm
Altezza172,5 mm
Lunghezza192 mm
Numero di fori3
Diametro esterno100 mm
Codice doganale84833032
199,99 IVA esclusa
/ Unità
243,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore