0948688400000-SUPPORTO FLANGIATO GEHCJT08-GG-N>A

Supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GEHCJT08-GG-N>A
Rubix:999210820053468
Produttore:0948688400000
EAN:4054372583421
0948688400000-SUPPORTO FLANGIATO GEHCJT08-GG-N>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Larghezza36,5 mm
Materialeghisa grigia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0948688400000-SUPPORTO FLANGIATO GEHCJT08-GG-N>A


Unità di alloggiamento flangiate Cuscinetti a inserti in esecuzione VA resistente alla corrosione o con rivestimento Corrotect®.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Larghezza36,5 mm
Materialeghisa grigia
Interasse del fissaggio143,5 mm
Tipo di cuscinettocuscinetto radiale a sfere
Altezza172 mm
Tipo di unità cuscinettoalloggiamento flangiato
Lunghezza105 mm
Numero di fori2
Diametro esterno172 mm
Forma costruttivaalloggiamento flangiato a due bulloni
Guarnizioneaprire
15,46 IVA esclusa
/ Unità
18,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione