5147-SUPPORTO A CERNIERA LN-32

Supporto per cuscinetti LN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LN-32
Rubix:160000000578386
Produttore:5147
EAN:4052568008659
5147-SUPPORTO A CERNIERA LN-32

Riepilogo info tecniche

Tipologiamontaggio del piede
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5147-SUPPORTO A CERNIERA LN-32


Cavalletto di montaggio LN-32 per il montaggio girevole dei cilindri DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Dimensione=32, Basata sullo standard=ISO 15552 (precedentemente anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=149 g

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)61x40x52 mm
Peso142,77 g
Tipologiamontaggio del piede
Paese d'origineIN
Codice doganale83024900
21,16 IVA esclusa
/ Unità
25,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore