Riferimenti
Heckel:62553-42
Rubix:999220121012492
Produttore:6255342
EAN:4031101535579




Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 42 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Dettagli del prodotto : SCARPA DI SICUREZZA 6263801-42
Suola: PU a doppia densità, molto aderente, resistenza agli oli e agli idrocarburi, profilo autopulente, ottimo assorbimento degli urti. Tomaia: Pelle resistente all'acqua e alla penetrazione di liquidi Colletto e ghetta in tessuto idrofobo, occhielli in tessuto. Fodera: Airmesh climatico, altamente resistente all'abrasione, ottimo assorbimento del vapore acqueo, asciugatura rapida. Puntale: composito. Suola antiperforazione: senza metallo. Suola: rimovibile, in tessuto molto resistente all'abrasione e che permette una buona evacuazione del sudore. Peso 570 g nella taglia 42
Punti di forza
Leggerezza, flessibilità, aspetto, comfort, idrofobicità, ottimo grip
Applicazioni
Modelli amagnetici molto leggeri e flessibili per artigiani, industria, logistica, servizi, comunità, zone umide.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 42 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | camoscio |
| ESD | no |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
42