1541 6/4-1/8 RACCORDI RAPIDI 1541 6/4-1/8
Swivel Elbow Sprint
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Camozzi:1541 6/4-1/8
Rubix:170000000469587
Produttore:50-1541-3156

Documenti
Dettagli del prodotto : 1541 6/4-1/8 RACCORDI RAPIDI 1541 6/4-1/8
Push on fittings Mod. 1541 swivel elbow.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/8 '' |
|---|---|
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
