Riferimenti
Angst+Pfister:32ATP10/630
Rubix:999200300018636
Produttore:32ATP10/630


Riepilogo info tecniche
| Profilo | atp10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 630 mm |
| Larghezza cinghia | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 0918319271-CINGHIA SYNCHROFLEX 32 ATP10/630
Cinghia dentata ad anello continuo SYNCHROFLEX ATP10 (32×630 mm), passo 10 mm. Denti in poliuretano resistenti a oli e grassi, con corde di tensione in acciaio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | atp10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 630 mm |
| Larghezza cinghia | 32 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
| Materiale | acciaio, poliuretano |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 63 |
| Materiale nucleo di trazione | corde in acciaio ad alta resistenza alla trazione |
| Altezza | 5 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Forma denti | doppio ingaggio (double engagement tooth form) |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
| Norma | DIN 7721 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 183,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 224,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione