Riferimenti
James Ross Collection:988633-4XL
Rubix:999240626005771


Riepilogo info tecniche
| Colore | nero |
|---|---|
| Grandezza | 4xl |
| Materiale principale | cotone |
Dettagli del prodotto : T-SHIRT ARGENTINA MAN 988633 @ 4XL BLACK CUSTOM
T-SHIRT ARGENTINA MAN NERA+STAMPA 1 COL.ROSSO LATO CUORE LOGO DOC cm 4,5 x 3,5+STAMPA SU MANICA SX 1 COL. BIANCO "DOC CREW"cm 6,5 x 1,1 (5 PZ PER TG. E MULTIPLI. CARTONE 100 PZ).
-T-shirt manica corta
- 100% cotone pettinato
- Girocollo
- Collo basso h cm 1.2
- Vendibili in busta da 5 pezzi (pronte per la stampa piegate a metà,
complete di bustine singole per il rimbusto)
- Non vendibili singolarmente
- Protezione ai raggi solari UPF livello 50+ (tranne colore White)
N.B. Si prega di lavare il capo prima di indossarlo la prima volta per conservarne la qualità nel tempo.
-T-shirt manica corta
- 100% cotone pettinato
- Girocollo
- Collo basso h cm 1.2
- Vendibili in busta da 5 pezzi (pronte per la stampa piegate a metà,
complete di bustine singole per il rimbusto)
- Non vendibili singolarmente
- Protezione ai raggi solari UPF livello 50+ (tranne colore White)
N.B. Si prega di lavare il capo prima di indossarlo la prima volta per conservarne la qualità nel tempo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | nero |
|---|---|
| Grandezza | 4xl |
| Materiale principale | cotone |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione