Riferimenti
James Ross Collection:991443-M
Rubix:999220216006530
EAN:8056352038804


Riepilogo info tecniche
| Colore | nero |
|---|---|
| Grandezza | m |
| Materiale principale | cotone |
Documenti
Dettagli del prodotto : POLO SAN FRANCISCO NERO 991443 # M BLACK
POLO PIQUET MANICA CORTA SAN FRANCISCO NERO TG. M
Punti di forza
• 100% cotone pettinato
Bottoni bianchi
Nastro all'interno del colletto
Venduto singolarmente Donna e Bambino (confezionato in una borsa in poliestere)
La versione Uomo è disponibile in borse da 5 pezzi per la taglia, ripiegato a metà e venduto anche singolarmente
Bottoni bianchi
Nastro all'interno del colletto
Venduto singolarmente Donna e Bambino (confezionato in una borsa in poliestere)
La versione Uomo è disponibile in borse da 5 pezzi per la taglia, ripiegato a metà e venduto anche singolarmente
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | nero |
|---|---|
| Grandezza | m |
| Materiale principale | cotone |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Grammatura | 180 g/m² |
| Materiale | ovatta |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione