Riferimenti
James Ross Collection:992544-L
Rubix:999220216006467
EAN:8056352060478


Riepilogo info tecniche
| Colore | rosso |
|---|---|
| Grandezza | l |
| Materiale principale | cotone |
Documenti
Dettagli del prodotto : POLO MANICA LUNGA TUNISI ROSSO 992544 # L
POLO PIQUET MANICA LUNGA TUNISI ROSSO TG. L
Punti di forza
• 100% cotone pettinato
Tre bottoni coordinati
Nastro all'interno del colletto
Nastro all'interno del collo
Venduto singolarmente
Tre bottoni coordinati
Nastro all'interno del colletto
Nastro all'interno del collo
Venduto singolarmente
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | rosso |
|---|---|
| Grandezza | l |
| Materiale principale | cotone |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Grammatura | 180 g/m² |
| Materiale | ovatta |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione