Riferimenti
James Ross Collection:994671-XL
Rubix:999220216006611
EAN:8056352103540


Riepilogo info tecniche
| Colore | nero |
|---|---|
| Grandezza | xl |
| Materiale principale | cotone |
Dettagli del prodotto : T-SHIRT IMPERIA 994671 # XL BLACK
MAGLIETTE GIROCOLLO IMPERIA NERO TG. XL
Punti di forza
• T-shirt con maniche corte
100% cotone pettinato
Girocollo
colletto basso, H 1,2 cm
nastro fluo giallo, collo interno
guarnizione anteriore giallo fluo sulle spalle
e sulla schiena
Confezionata singolarmente
Venduta singolarmente o in buste da 10 pezzi
100% cotone pettinato
Girocollo
colletto basso, H 1,2 cm
nastro fluo giallo, collo interno
guarnizione anteriore giallo fluo sulle spalle
e sulla schiena
Confezionata singolarmente
Venduta singolarmente o in buste da 10 pezzi
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | nero |
|---|---|
| Grandezza | xl |
| Materiale principale | cotone |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Maniche lunghe | no |
| Grammatura | 150 g/m² |
| Materiale | ovatta |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione