NST820-21T 30MM I PA 10318282-L0820664861

Tamburo folle diviso NST 820

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rexnord:NST820-21T_30MM_I_PA
Rubix:160000001626300
Produttore:10318282
NST820-21T 30MM I PA 10318282-L0820664861

Riepilogo info tecniche

Tipologiatamburo folle diviso nst 820
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NST820-21T 30MM I PA 10318282-L0820664861


Tamburo folle diviso Rexnord NST 820 in poliammide (nylon), tamburo injection moulded. Variante con 21 denti e foro 30 mm (cod. 10318282).

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatamburo folle diviso nst 820
Materialepoliammide (nylon)
12,78 IVA esclusa
/ Unità
15,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore