TANICA 853635

Tanica per idrocarburi HDPE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853635
Rubix:170000000535941
EAN:3660338097003
TANICA 853635

Riepilogo info tecniche

Capacità20 l
Colorerosso
Materialepolietilene alta densità
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TANICA 853635


Omologazione UN: 3H1-IMET1172. Certificazione BAM.
Fabbricazione secondo le norme TÜV.
Coperchio con linguetta di fissaggio per evitare perdite.
Materiale: HDPE (polietilene alta densità).
Adatta anche per la benzina senza piombo.
Materiale del becco di chiusura e dell'adattatore: polipropilene.
Lunghezza del becco di erogazione: 245 mm.
Diametro uscita: 20 mm.

Punti di forza

Capovolgendo il coperchio è possibile conservare
il becco nella tanica
Insensibile agli urti

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità20 l
Colorerosso
Materialepolietilene alta densità
Altezza410 mm
€ 22,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità