TANICA 853631

Tanica per carburante tipo US HDPE 20L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853631
Rubix:170000000535938
EAN:3660338096976
TANICA 853631

Riepilogo info tecniche

Capacità20 l
Colorenero
Materialepolietilene alta densità
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TANICA 853631


Omologazione UN: 3H1-Y150. Certificazione BAM.
Fabbricazione secondo le norme TÜV. Coperchio con linguetta di fissaggio per evitare perdite. Becco con sfiato integrato.
Materiale: HDPE (polietilene alta densità).
Materiale flessibile di mandata: LDPE (polietilene bassa densità).
Adatta anche per la benzina senza piombo.
Materiale del becco di chiusura e dell'adattatore: polipropilene.
Lunghezza del becco di erogazione: 245 mm.
Diametro uscita: 20 mm.
Il becco non si sporca durante la conservazione all'interno della tanica.

Punti di forza

Becco integrato all'interno della tanica
Il becco non si sporca
Robusta e resistente agli urti

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità20 l
Colorenero
Materialepolietilene alta densità
Altezza480 mm
Peso1,45 kg
€ 25,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione